text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 55129


Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Artikelnummer 55129AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 136
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 32 - 32
Waga na sztukę (g) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 136
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 32 - 32
Waga na sztukę (g) 50
Type Hook Wrench

Omschrijving

Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Artikelnummers

Artikelnummer 55129AMF
EAN 4020772055127
UBB 500617770879
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 55129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.