text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

AMF Klucze hakowe 53181


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 53181AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 280
Średnica sworznia (mm) 5
Wysokość głowicy (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 280
Średnica sworznia (mm) 5
Wysokość głowicy (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Waga na sztukę (g) 350
Kod towaru 82041200
O (max.) 776C
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 53181AMF
EAN 4020772053185
UBB 500617763940
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53181
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.