text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 53165


Adjustable hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 53165AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 460
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 460
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Waga na sztukę (g) 1200
Kod towaru 82041200
O (max.) 776D
Type Hook Wrench

Opis

Adjustable hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 53165AMF
EAN 4020772053161
UBB 500617763783
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.