text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 53157


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 53157AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 335
Średnica sworznia (mm) 6
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 335
Średnica sworznia (mm) 6
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Waga na sztukę (g) 610
O (max.) 776D
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 53157AMF
EAN 4020772053154
UBB 500617763601
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53157
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.