text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 53124


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 53124AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 165
Średnica sworznia (mm) 3
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 35 - 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 165
Średnica sworznia (mm) 3
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 35 - 35
Waga na sztukę (g) 85
O (max.) 776D
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 53124AMF
EAN 4020772053123
UBB 500617763379
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53124
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.