text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 53108


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 53108AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 460
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 460
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Waga na sztukę (g) 1200
O (max.) 776C
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 53108AMF
EAN 4020772053109
UBB 500617763114
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53108
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.