text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 53058


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 53058AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 135
Średnica sworznia (mm) 2.5
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 22 - 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 135
Średnica sworznia (mm) 2.5
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 22 - 22
Waga na sztukę (g) 50
O (max.) 776C
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 53058AMF
EAN 4020772053055
UBB 500617762611
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53058
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.