text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 51904


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 51904AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 300
Średnica sworznia (mm) 8
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 300
Średnica sworznia (mm) 8
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Waga na sztukę (g) 425
O (max.) 776SC
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 51904AMF
EAN 4020772051907
UBB 500617759906
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 51904
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.