text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

AMF Klucze hakowe 51839


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 51839AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 135
Średnica sworznia (mm) 3
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 35 - 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 135
Średnica sworznia (mm) 3
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 35 - 35
Waga na sztukę (g) 38
O (max.) 776SC
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 51839AMF
EAN 4020772051839
UBB 500617759252
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 51839
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.