text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

AMF Klucze hakowe 51771


Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 51771AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 460
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Waga na sztukę (g) 1210
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 460
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 230 - 230
Waga na sztukę (g) 1210
O (max.) 775D
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with nose, industrial version, stainless steel for grooved nuts to DIN 1804, bearing nuts to DIN 981 and for couplings and fittings to DIN 11851. Stainless steel. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 51771AMF
EAN 4020772051778
UBB 500617759096
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 51771
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.