text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 51763


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 51763AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 335
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Waga na sztukę (g) 620
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 335
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Waga na sztukę (g) 620
O (max.) 775D
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 51763AMF
EAN 4020772051761
UBB 500617758916
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 51763
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.