text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucze hakowe 51748


Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numer artykułu 51748AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 210
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 60 - 60
Waga na sztukę (g) 165
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 210
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 60 - 60
Waga na sztukę (g) 165
O (max.) 775D
Type Hook Wrench

Opis

Hinged hook wrench with nose, industrial version for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, edges ground, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer. Rounded edges for better handling.

Numery artykułów

Numer artykułu 51748AMF
EAN 4020772051747
UBB 500617758759
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 51748
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.