text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

AMF Klucz z tuleją zaciskową ER nr 250 Rozmiar ER 40


To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Numer artykułu 52274AMF
Typ akcesoriów/elementów Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Akcesoria Tak
Część Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Typ akcesoriów/elementów Inny
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Akcesoria Tak
Część Nie
Dla Storz Nie
Dla Guillemin Nie
Dla DSP Nie
Dla TW Nie
Waga na sztukę (g) 485
O (max.) 250

Opis

To securely clamp clamping nuts from system ER/ESX as per DIN 6499 made of special steel, hardened and galvanised · With suspension hole

Numery artykułów

Numer artykułu 52274AMF
EAN 4020772052270
UBB 500617761050
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 52274
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.