Klucze do nakrętek
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
Klucze & grzechotki
Klucze różne
Klucze do nakrętek
41061AMF
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
AMF Klucz trzpieniowy z zawiasem 764C do rozstawu otworów 40-80 mm króciec dm 4,9 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Pełny opis
Numer artykułu
41061AMF
Konstrukcja
Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Długość (mm)
220
Średnica sworznia (mm)
5
Szerokość klucza (mm)
40 - 80
Waga na sztukę (g)
245
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Klucz do nakrętek z otworami czołowymi
Długość (mm)
220
Średnica sworznia (mm)
5
Szerokość klucza (mm)
40 - 80
Waga na sztukę (g)
245
O (max.)
764
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Numery artykułów
Numer artykułu
41061AMF
EAN
4020772041069
UBB
500617713531
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
41061