text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy z zawiasem 764C do rozstawu otworów 40-80 mm króciec dm 3,9 mm


Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole

Numer artykułu 41053AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 220
Średnica sworznia (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 80 - 80
Waga na sztukę (g) 250
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 220
Średnica sworznia (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 80 - 80
Waga na sztukę (g) 250
O (max.) 764

Opis

Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole

Numery artykułów

Numer artykułu 41053AMF
EAN 4020772041052
UBB 500617713465
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 41053
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.