text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 58-62 mm średnica króćca 5,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54965AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 240
Średnica sworznia (mm) 5
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 62 - 62
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 240
Średnica sworznia (mm) 5
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 62 - 62
Waga na sztukę (g) 255
Kod towaru 82041100

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54965AMF
EAN 4020772054960
UBB 500617769491
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54965
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.