text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 40-42 mm średnica króćca 4,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54932AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 170
Średnica sworznia (mm) 4
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 42 - 42
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 170
Średnica sworznia (mm) 4
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 42 - 42
Waga na sztukę (g) 90

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54932AMF
EAN 4020772054939
UBB 500617769152
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54932
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.