text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 25-28 mm średnica króćca 3,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54908AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 136
Średnica sworznia (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 25 - 28
Waga na sztukę (g) 46
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 136
Średnica sworznia (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 25 - 28
Waga na sztukę (g) 46

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54908
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.