text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 205-220 mm średnica króćca 10 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 55053AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 470
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 10
Szerokość klucza (mm) 220 - 220
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 470
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 10
Szerokość klucza (mm) 220 - 220
Waga na sztukę (g) 1580

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 55053AMF
EAN 4020772055059
UBB 500617770382
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 55053
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.