text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 180-195 mm średnica króćca 10 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 55046AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 470
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 10
Szerokość klucza (mm) 195 - 195
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 470
Średnica sworznia (mm) 10
Wysokość głowicy (mm) 10
Szerokość klucza (mm) 195 - 195
Waga na sztukę (g) 1580

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 55046AMF
EAN 4020772055042
UBB 500617770200
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 55046
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.