text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 110-115 mm średnica króćca 8 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Article number 55004AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 335
Średnica sworznia (mm) 8
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 115 - 115
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 335
Średnica sworznia (mm) 8
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 115 - 115
Waga na sztukę (g) 580
Kod towaru 82041100

Description

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Article numbers

Article number 55004AMF
EAN 4020772055004
UBB 500617769806
UNSPSC 27111724
Manufacturer article nr  55004
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.