text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz trzpieniowy czołowy zawiasowy 764C do rozstawu otworów 80-125 mm króciec dm 5,9 mm


Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole

Numer artykułu 41087AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 295
Średnica sworznia (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 125 - 125
Waga na sztukę (g) 620
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 295
Średnica sworznia (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 125 - 125
Waga na sztukę (g) 620
O (max.) 764

Opis

Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole

Numery artykułów

Numer artykułu 41087AMF
EAN 4020772041083
UBB 500617713796
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 41087
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.