Klucze do nakrętek
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
Klucze & grzechotki
Klucze różne
Klucze do nakrętek
41111AMF
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
AMF Klucz trzpieniowy czołowy zawiasowy 764C do rozstawu otworów 125-200 mm czop dm 7,9 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Pełny opis
Numer artykułu
41111AMF
Konstrukcja
Z kołkiem
Długość (mm)
405
Średnica sworznia (mm)
8
Szerokość klucza (mm)
200 - 200
Waga na sztukę (g)
1500
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Z kołkiem
Długość (mm)
405
Średnica sworznia (mm)
8
Szerokość klucza (mm)
200 - 200
Waga na sztukę (g)
1500
O (max.)
764
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Numery artykułów
Numer artykułu
41111AMF
EAN
4020772041113
UBB
500617714034
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
41111