text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

AMF Klucz nasadowy kwadratowy DIN 248 Rozmiar 12 mm, długość 235 mm


Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Numer artykułu 40048AMF
Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 12
Całkowita długość (mm) 235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 12
Całkowita długość (mm) 235
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ostrza Inny
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Szerokość głowicy (mm) 24
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie

Opis

Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered

Numery artykułów

Numer artykułu 40048AMF
EAN 4020772040048
UBB 500617709919
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 40048
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.