Klucze nasadowe
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
Klucze & grzechotki
Klucze nasadowe odgięte
Klucze nasadowe
40030AMF
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
AMF Klucz nasadowy kwadratowy DIN 248 Rozmiar 10 mm, długość 195 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Pełny opis
Numer artykułu
40030AMF
Konstrukcja
Inny
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
10
Całkowita długość (mm)
195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Elastyczny
Nie
Szerokość klucza (mm)
10
Całkowita długość (mm)
195
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Kształt ostrza
Inny
Magnetyczny
Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych
Nie
Uchwyt materiałowy
Inny
Szerokość głowicy (mm)
21
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Numery artykułów
Numer artykułu
40030AMF
EAN
4020772040031
UBB
500617709836
UNSPSC
27111725
Artykuł producenta nr
40030