text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

AMF Klucz nasadowy kwadratowy 41798


Numer artykułu 41798AMF
Konstrukcja Uchwyt T
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 24
Całkowita długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ostrza Inny
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Uchwyt T
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 24
Całkowita długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Kształt ostrza Inny
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Nie
Uchwyt materiałowy Inny
Szerokość głowicy (mm) 45
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Głębokość klucza (mm) 36
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 4310
Kod towaru
Type Socket Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 41798AMF
EAN 4020772041793
UBB 500617716195
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 41798
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.