text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz nasadowy czworokątny DIN 904 L Rozmiar 19 mm, długość 320 mm trzpień mocujący 400 x 16 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Numer artykułu 41939AMF
Szerokość klucza (mm) 19
Kształt ostrza Inny
Długość uchwytu (mm) 400
Waga na sztukę (g) 2990
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 19
Kształt ostrza Inny
Długość uchwytu (mm) 400
Waga na sztukę (g) 2990

Opis

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Numery artykułów

Numer artykułu 41939AMF
EAN 4020772041939
UBB 500617717185
UNSPSC 27111725
Artykuł producenta nr 41939
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.