text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz hakowy zawiasowy 775SNI dla średnicy zewnętrznej 60-90 mm


With nose. Stainless steel, industrial design. For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. DIN 11851 fittings. Rounded edges for better handling

Artikelnummer 56812AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 240
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Szerokość zacisku (mm) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 240
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Szerokość zacisku (mm) 90
Waga na sztukę (g) 215
Kod towaru 82041200
O (max.) 775SNI

Omschrijving

With nose. Stainless steel, industrial design. For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. DIN 11851 fittings. Rounded edges for better handling

Artikelnummers

Artikelnummer 56812AMF
EAN 4020772056810
UBB 500617774830
UNSPSC 27111724
Fabrikant artikelnummer 56812
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.