text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz hakowy zawiasowy 775NI do średnicy zewnętrznej 90-155 mm


With nose. Stainless steel, industrial design. For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. DIN 11851 fittings. Extended hook and shank. Reinforced rivet. Spring washer. Rounded edges for better handling

Referência 52217AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 335
Wysokość głowicy (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Szerokość zacisku (mm) 155
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 335
Wysokość głowicy (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Szerokość zacisku (mm) 155
Waga na sztukę (g) 610
Kod towaru 82041200
O (max.) 775NI

Descrição

With nose. Stainless steel, industrial design. For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. DIN 11851 fittings. Extended hook and shank. Reinforced rivet. Spring washer. Rounded edges for better handling

Números do artigo

Referência 52217AMF
EAN 4020772052218
UBB 500617760482
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 52217
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.