text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz hakowy z końcówką DIN 1810 A do nakrętek o średnicy zewnętrznej 80-90 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54684AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 280
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Szerokość zacisku (mm) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 280
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Szerokość zacisku (mm) 90
Waga na sztukę (g) 414

Opis

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54684AMF
EAN 4020772054687
UBB 500617766919
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54684
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.