text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz hakowy z końcówką DIN 1810 A do nakrętek o średnicy zewnętrznej 40-42 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Položka č. 54635AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 170
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 42 - 42
Szerokość zacisku (mm) 42
Ambalat la 1

technické údaje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 170
Wysokość głowicy (mm) 5
Szerokość klucza (mm) 42 - 42
Szerokość zacisku (mm) 42
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru 82041100

Popis

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Položka č. 54635AMF
EAN 4020772054632
UBB 500617766422
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 54635
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.