text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz hakowy z końcówką DIN 1810 A do nakrętek o średnicy zewnętrznej 25-28 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54601AMF
Konstrukcja Inny
Długość (mm) 136
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 28 - 28
Szerokość zacisku (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (mm) 136
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 28 - 28
Szerokość zacisku (mm) 28
Waga na sztukę (g) 45

Opis

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54601AMF
EAN 4020772054601
UBB 500617766182
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54601
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.