text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

AMF Klucz hakowy przegubowy nr. 776 C dla średnicy zewnętrznej 22-35 mm króciec dm 3 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 53066AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 165
Średnica sworznia (mm) 3
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 35 - 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 165
Średnica sworznia (mm) 3
Wysokość głowicy (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 35 - 35
Waga na sztukę (g) 85
O (max.) 776C

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 53066AMF
EAN 4020772053062
UBB 500617762793
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53066
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.