text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T7 35mm Ostrze typu Flag Grip 69mm


Numer artykułu 46854AMF
Izolowany Tak
Waga 3.7
Całkowita długość (mm) 69
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Z otworem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 3.7
Całkowita długość (mm) 69
Rozmiar (TX) 7
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Z otworem Nie
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Średnica ostrza (mm) 1.99
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 4
O (max.) 907SH

Numery artykułów

Numer artykułu 46854AMF
EAN 4020772046859
UBB 500617747380
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 46854
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.