Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
46847AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T6 35mm Grot typu Flag Grip 69mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
46847AMF
Izolowany
Tak
Waga
3.6
Całkowita długość (mm)
69
Rozmiar (TX)
6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
35
Z otworem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
3.6
Całkowita długość (mm)
69
Rozmiar (TX)
6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
35
Z otworem
Nie
Uchwyt materiałowy
Tworzywo sztuczne
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
Inny
Średnica ostrza (mm)
1.7
Materiał ostrza
Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Waga na sztukę (g)
4
O (max.)
907SH
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
46847AMF
EAN
4020772046842
UBB
500617747208
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
46847