text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Torx L-Key T15 45mm Rękojeść z ostrzem typu Flag 79mm


Numer artykułu 46896AMF
Izolowany Tak
Waga 7.5
Całkowita długość (mm) 79
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 45
Z otworem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 7.5
Całkowita długość (mm) 79
Rozmiar (TX) 15
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 45
Z otworem Nie
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Średnica ostrza (mm) 3.27
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 8
O (max.) 907SH

Numery artykułów

Numer artykułu 46896AMF
EAN 4020772046897
UBB 500617747794
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 46896
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.