text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T9 Ostrze 40 mm Mały uchwyt 75 mm


Numer artykułu 46763AMF
Izolowany Tak
Waga 15
Całkowita długość (mm) 75
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 15
Całkowita długość (mm) 75
Rozmiar (TX) 9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 40
Z otworem Nie
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Średnica ostrza (mm) 2.5
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 9
O (max.) 907S

Numery artykułów

Numer artykułu 46763AMF
EAN 4020772046767
UBB 500617746622
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 46763
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.