text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Torx L-Key T6 35mm Łopatka z małym uchwytem 70mm


Numer artykułu 46730AMF
Izolowany Tak
Waga 14
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Z otworem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga 14
Całkowita długość (mm) 70
Rozmiar (TX) 6
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 35
Z otworem Nie
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu Inny
Średnica ostrza (mm) 1.7
Materiał ostrza Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka Nie
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Waga na sztukę (g) 7
O (max.) 907S

Numery artykułów

Numer artykułu 46730AMF
EAN 4020772046736
UBB 500617746390
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 46730
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.