Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
45989AMF
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
AMF 907Q Torx L-Key T40 100mm Ostrze T-Grip 130mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
45989AMF
Izolowany
Tak
Waga
80
Całkowita długość (mm)
130
Rozmiar (TX)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
100
Z otworem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
80
Całkowita długość (mm)
130
Rozmiar (TX)
40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
100
Z otworem
Nie
Uchwyt materiałowy
Tworzywo sztuczne
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
Inny
Średnica ostrza (mm)
6.65
Materiał ostrza
Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Waga na sztukę (g)
80
O (max.)
907Q
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
45989AMF
EAN
4020772045982
UBB
500617742746
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
45989