text.skipToContent text.skipToNavigation

Amerykański klucz do rur Facom Offset do rur żeliwnych o średnicy zewnętrznej 60 mm 350 mm


Zakres: 0 do 140 mm 0" do 5". Korpus żeliwny. Szczęka stała, wymienialna, hartowana na 55 HRc. Szczęka ruchoma ze stali kutej.

Numer artykułu 4O906075
Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 1500
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 350
Zakres mocowania (mm) ['0', '60']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Lakierowane
Waga 1500
Odpowiedni dla maks. średnicy rury 2 inch
Długość (mm) 350
Zakres mocowania (mm) ['0', '60']
Osłona uchwytu Lakierowane
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Nie
Nadaje się do filtra oleju Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 4O906075
EAN 3148516741011
UBB 500639217826
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 134A.14
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.