Akcesoria do szafek magazynowych
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
2D407763
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
Aluminium box Mini L 600 x W 400 x H 240 mm 42 l with hinged catch ZARGES
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2D407763
Kolor
Inny
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
42
Z pokrywą
Tak
Materiał
Aluminium
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Ochrona powierzchni
Inny
Objętość (ml)
42
Z pokrywą
Tak
Materiał
Aluminium
Z uchwytem
Tak
Możliwość sztaplowania
Tak
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem
Tak
Szerokość wewnętrzna (mm)
350
Wysokość wewnętrzna (mm)
220
Szerokość zewnętrzna (mm)
400
Wysokość zewnętrzna (mm)
240
Głębokość zewnętrzna (mm)
600
Głębokość wewnętrzna (mm)
550
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2D407763
EAN
4003866408610
UBB
500581323879
UNSPSC
24102103
Artykuł producenta nr
40861