text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminiowy klucz udarowy Facom z napędem kwadratowym 3/4„ 1700 Nm 3/8” 5700 obr.


Obudowa: Aluminium. System udarowy: Twin Hammer. Maksymalny moment: 2 400 Nm. Progresywny spust Regulacja mocy.

Numer artykułu 2A592614
Szerokość 93
Wysokość 233
Długość (mm) 222
Masa maszyny (kg) 5.6
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 93
Wysokość 233
Długość (mm) 222
Masa maszyny (kg) 5.6
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wprowadzanie narzędzia 3/4 cala
Model kątowy Tak
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5700
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 3/8 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 1700
Maks. moment dokręcania (Nm) 1495
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Wymagana objętość powietrza 193
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 2A592614
EAN 3148519189971
UBB 500637291286
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr NK.1000F2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.