text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch 06019J9000


Numer artykułu 1O096767
Wysokość 160
Napięcie (V) 12
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 160
Napięcie (V) 12
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 32
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 10
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 26250
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1750
Marka Bosch
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 1O096767
EAN 4059952513966
UBB 500715651260
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J9000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.