Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
3F354344
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
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch GSR 12V-35 FC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3F354344
Napięcie nominalne (V)
12
Wysokość
181
Pojemność baterii (Ah)
3
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Wysokość
181
Pojemność baterii (Ah)
3
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
32
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
32
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1750
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 12V-35 FC
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3F354344
EAN
3165140936927
UBB
500708205306
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H3001