text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulatorowa wiertarka udarowa Bosch 06019G0309


Numer artykułu 8N147511
Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 82
Maks. moment obrotowy (Nm) 110
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 82
Maks. moment obrotowy (Nm) 110
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 16
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 16
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 47
Maks. liczba uderzeń (1/min) 31500
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.5
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 2100
Marka Bosch
O (max.) GSB 18V-110 C
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 8N147511
EAN 3165140956307
UBB 500708197149
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019G0309
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.