Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
1P602639
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
Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWX 18 V-15 SC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1P602639
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3400
Waga bez zestawu baterii (kg)
2.3
Liczba dołączonych baterii
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
3.3
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3400
Waga bez zestawu baterii (kg)
2.3
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1P602639
EAN
3165140964579
UBB
500704841393
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H6501
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie