text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWX 18 V-15 SC


Numer artykułu 1C329660
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3400
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Z ładowarką Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3400
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 1C329660
EAN 3165140964562
UBB 500700106452
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H6500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.