text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWX 18 V-15 C


Cikkszám 5M927625
Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Z ładowarką Nie
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Napięcie nominalne (V) 18
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GWX 18V-15 C
Safety GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 5M927625
EAN 4059952512037
UBB 500704840973
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019H6400
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.