text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWX 18 V-15 C


Numer artykułu 1C671645
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.3
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 1C671645
EAN 4059952512044
UBB 500708201180
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H6401
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.