Szlifowanie & wygładzanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
7P536225
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
Akumulatorowa szlifierka kątowa Bosch GWX 18 V-10 PSC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7P536225
Napięcie nominalne (V)
18
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
9000
Waga bez zestawu baterii (kg)
2
Z ładowarką
Nie
Kod towaru
Widok
O (max.)
GWX 18V-10 PSC
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
9000
Waga bez zestawu baterii (kg)
2
Z ładowarką
Nie
Kod towaru
Widok
O (max.)
GWX 18V-10 PSC
Safety
GWX 18V-10 PSC (DM/HM)
Type
Cordless Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7P536225
EAN
3165140962483
UBB
500699222146
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06017B0800